Saltar Contenido

¿Quieres pagar una factura? Llámanos al 1-800-GRAINGER (1-800-472-4643).

Filtrar Resultados por

Disponibilidad de la Sucursal
Artículo
Tipo
Peso de la Cabeza (Oz)
Manija
Frente
Material del Cabezal
Marca
Precio
Comprar por
Clasificaciones

Martillos de Carpintero/de Uña

93 Resultados Encontrados que Incluyen 93 Productos

Resultados por pág.:  16 | 32 | 48
Martillo con Uña de Rasgado,Fibra de Vidrio,Liso,16 Oz
Martillo de Carpintero,22 Oz,A Cuadros,Nogal Americano
Martillo de Uña Curva,16 Oz,Nogal Americano
Martillo de Uña Curva,Fibra de Vidrio,7 Oz
Martillo de Uña Curva,16 oz,Pulida,Nogal Americano
Martillo de Uña Rasgado,Antivibración,20 Oz,Liso
Martillo con Uña de Rasgado,Fibra de Vidrio,Hacha,16 Oz
  • TM

    Opción de Grainger

  • WESTWARD
  • Martillo con Uña de Rasgado, Fibra de Vidrio, Hacha, 16 Oz Martillo con Uña de Rasgado,Fibra de Vidrio,Hacha,16 Oz
  • Artículo # 6DWH6
  • N.º de Modelo de Fab. 6DWH6
  • Martillo de Uña Rasgado, Peso de la Cabeza (Oz): 16, Longitud Total (Pulg.) 13", Fibra de Vidrio, Axe-Style Handle, Superficie Lisa,...Más

Martillo de Rasgado,Fibra de Vidrio,20 Oz
Martillo de Uña Curva,Fibra de Vidrio,16 Oz
  • STANLEY
  • Martillo de Uña Curva, Fibra de Vidrio, 16 Oz Martillo de Uña Curva,Fibra de Vidrio,16 Oz
  • Artículo # 6GRJ6
  • N.º de Modelo de Fab. 51-621
  • Martillo de Uña Curva, Borde templado, Peso de la Cabeza (Oz): 16, Longitud Total (Pulg.) 13", Mango de Fibra de Vidrio Revestida,...Más

Martillo con Uña de Rasgado,Acero,Fresado,24 Oz
Martillo de Uña Rasgado,20 Oz,Liso,Antivibración
Martillo de Uña Curva,16 Oz,Fibra de Vidrio
  • TM

    Opción de Grainger

  • WESTWARD
  • Martillo de Uña Curva, 16 Oz, Fibra de Vidrio Martillo de Uña Curva,16 Oz,Fibra de Vidrio
  • Artículo # 2DBP9
  • N.º de Modelo de Fab. 2DBP9
  • Martillo de Uña Curva, Peso de la Cabeza: 16 oz, Longitud Total: 12 3/4 In, Mango de Fibra de Vidrio, Superficie Lisa, Face Dia....Más

Martillo de Uña,16 Oz,Liso,Fibra de Vidrio
  • TM

    Opción de Grainger

  • WESTWARD
  • Martillo de Uña, 16 Oz, Liso, Fibra de Vidrio Martillo de Uña,16 Oz,Liso,Fibra de Vidrio
  • Artículo # 4YR57
  • N.º de Modelo de Fab. 4YR57
  • Martillo de Uña, Handle Type Fiberglass, Handle Length 13 Inches, Peso de la Cabeza 16 Onzas, Superficie Lisa, With Rubber...Más

Martillo,Madera, de Carpintero
  • TM

    Opción de Grainger

  • WESTWARD
  • Martillo, Madera, de Carpintero Martillo,Madera, de Carpintero
  • Artículo # 4YR60
  • N.º de Modelo de Fab. 4YR60
  • Wood Rip Hammer, Handle Type American Hickory, Handle Length 13 Inches, Peso de la Cabeza 16 Onzas, Superficie Lisa

Martillo con Uña de Rasgado,Fibra de Vidrio,Liso,20 Oz
Martillo,Clavadora,20 oz cabeza,13-45/64 in
  • STANLEY
  • Martillo, Clavadora, 20 oz cabeza, 13-45/64 in Martillo,Clavadora,20 oz cabeza,13-45/64 in
  • Artículo # 31CN57
  • N.º de Modelo de Fab. STHT51246
  • Martillo, Clavadora, Peso de la Cabeza (Oz): 20, Longitud Total 13-45/64", Rubber Grip with Steel Core Handle,...Más

Martillo de Carpintero,Antivibración,22 Oz,Fresado
Martillo con Uña de Rasgado,Nogal Americano,Liso,20 Oz
  • TM

    Opción de Grainger

  • WESTWARD
  • Martillo con Uña de Rasgado, Nogal Americano, Liso, 20 Oz Martillo con Uña de Rasgado,Nogal Americano,Liso,20 Oz
  • Artículo # 6DWH9
  • N.º de Modelo de Fab. 6DWH9
  • Martillo con Uña de Rasgado, Peso de la Cabeza (Oz): 20, Longitud Total 13-1/8", Mango de Nogal, Superficie Lisa, Face Dia....Más

Martillo de Uña Curva,20 Oz,12 3/4 In
  • TM

    Opción de Grainger

  • WESTWARD
  • Martillo de Uña Curva, 20 Oz, 12 3/4 In Martillo de Uña Curva,20 Oz,12 3/4 In
  • Artículo # 2DBR1
  • N.º de Modelo de Fab. 2DBR1
  • Martillo de Uña Curva, Peso de la Cabeza: 20 oz, Longitud Total: 12 3/4 In, Mango de Fibra de Vidrio, Superficie Lisa, Face Dia....Más

Martillo de Uña Curva,Fibra de Vidrio,16 Oz
  • STANLEY
  • Martillo de Uña Curva, Fibra de Vidrio, 16 Oz Martillo de Uña Curva,Fibra de Vidrio,16 Oz
  • Artículo # 6GRJ9
  • N.º de Modelo de Fab. 51-625
  • Martillo de Uña Curva, Borde templado, Peso de la Cabeza (Oz): 16, Longitud Total (Pulg.) 13", Mango de Fibra de Vidrio Revestida,...Más

Martillo,Uña de Rasgado,20 oz,14 L
  • DEWALT
  • Martillo, Uña de Rasgado, 20 oz, 14 L Martillo,Uña de Rasgado,20 oz,14 L
  • Artículo # 49XH57
  • N.º de Modelo de Fab. DWHT51054
  • Martillo, Uña de Rasgado, Peso de la Cabeza (Oz): 20, Longitud Total (Pulg.) 14", Steel with Rubber Grip Handle, Superficie Lisa,...Más

Martillo,Uña de Rasgado,16 oz,13-1/4 L
  • DEWALT
  • Martillo, Uña de Rasgado, 16 oz, 13-1/4 L Martillo,Uña de Rasgado,16 oz,13-1/4 L
  • Artículo # 49XH56
  • N.º de Modelo de Fab. DWHT51048
  • Martillo, Uña de Rasgado, Peso de la Cabeza (Oz): 16, Longitud Total 13-1/4", Steel with Rubber Grip Handle, Lisa...Más

Martillo,16 Oz, De Resgado, Cara Redondeada
  • TM

    Opción de Grainger

  • WESTWARD
  • Martillo, 16 Oz, De Resgado, Cara Redondeada Martillo,16 Oz, De Resgado, Cara Redondeada
  • Artículo # 4YR58
  • N.º de Modelo de Fab. 4YR58
  • Martillo de Rasgado, Handle Type Fiberglass, Handle Length 13 Inches, Peso de la Cabeza 16 Onzas, Face Round, Fiberglass...Más

Martillo de Carpintero,22 Oz,Fibra de Vidrio,Fresado
  • TM

    Opción de Grainger

  • WESTWARD
  • Martillo de Carpintero, 22 Oz, Fibra de Vidrio, Fresado Martillo de Carpintero,22 Oz,Fibra de Vidrio,Fresado
  • Artículo # 2FGL9
  • N.º de Modelo de Fab. 2FGL9
  • Martillo de Carpintero, Peso de la Cabeza: 22 oz, Longitud Total: 15 3/4 In, Mango de Fibra de Vidrio, Cara fresada, Face Dia. 1...Más

Martillo,Uña, de Madera
  • TM

    Opción de Grainger

  • WESTWARD
  • Martillo, Uña, de Madera Martillo,Uña, de Madera
  • Artículo # 4YR59
  • N.º de Modelo de Fab. 4YR59
  • Martillo de Uña Curva, Uña, Peso de la Cabeza (Oz): 16, Longitud Total (Pulg.) 13", Mango de Nogal, Superficie Lisa, Cara...Más

Martillo con Uña de Rasgado,Acero,Fresado,22 Oz
  • TM

    Opción de Grainger

  • WESTWARD
  • Martillo con Uña de Rasgado, Acero, Fresado, 22 Oz Martillo con Uña de Rasgado,Acero,Fresado,22 Oz
  • Artículo # 6DWG9
  • N.º de Modelo de Fab. 6DWG9
  • Martillo con Uña de Rasgado, Peso de la Cabeza (Oz): 22, Longitud Total (Pulg.) 16", Steel Handle w/Thermo-Plastic Rubber Grip...Más

Martillo de Carpintero,Fibra de Vidrio,Hacha,22 Oz
  • TM

    Opción de Grainger

  • WESTWARD
  • Martillo de Carpintero, Fibra de Vidrio, Hacha, 22 Oz Martillo de Carpintero,Fibra de Vidrio,Hacha,22 Oz
  • Artículo # 6DWJ2
  • N.º de Modelo de Fab. 6DWJ2
  • Martillo de Carpintero, Peso de la Cabeza (Oz): 22, Longitud Total 14-1/2", Fibra de Vidrio, Axe-Style Handle, Cara fresada,...Más

Martillo de Carpintero,28 Oz,Fibra de Vidrio,Fresado
  • TM

    Opción de Grainger

  • WESTWARD
  • Martillo de Carpintero, 28 Oz, Fibra de Vidrio, Fresado Martillo de Carpintero,28 Oz,Fibra de Vidrio,Fresado
  • Artículo # 2FGN1
  • N.º de Modelo de Fab. 2FGN1
  • Martillo de Carpintero, Cabeza de 28 Onzas, Longitud Total 15 3/4", Mango de Fibra de Vidrio, Cara fresada, Face Dia 1 5/16...Más

Martillo de Uña Curva,Acero,Liso,20 Oz
  • TM

    Opción de Grainger

  • WESTWARD
  • Martillo de Uña Curva, Acero, Liso, 20 Oz Martillo de Uña Curva,Acero,Liso,20 Oz
  • Artículo # 6DWG2
  • N.º de Modelo de Fab. 6DWG2
  • Martillo de Bola, Peso de la Cabeza (Oz): 4, Longitud Total 12-7/8", Head Dia. (In.) 3/4, Cabeza con carbono Material...Más

Martillo de Uña Rasgado,20 Oz,Mango de Fibra de Vidrio
  • TM

    Opción de Grainger

  • WESTWARD
  • Martillo de Uña Rasgado, 20 Oz, Mango de Fibra de Vidrio Martillo de Uña Rasgado,20 Oz,Mango de Fibra de Vidrio
  • Artículo # 2DBR2
  • N.º de Modelo de Fab. 2DBR2
  • Martillo de Uña Rasgado, Peso de la Cabeza: 20 oz, Longitud Total: 12 3/4 In, Mango de Fibra de Vidrio, Superficie Lisa, Face Dia. 1...Más

Martillo,Linemans doble cara,Cabeza de 36oz
  • KLEIN TOOLS
  • Martillo, Linemans doble cara, Cabeza de 36oz Martillo,Linemans doble cara,Cabeza de 36oz
  • Artículo # 2DGE1
  • N.º de Modelo de Fab. 809-36
  • Double-Face Hammer, Para Linieros, Cabeza de 36 Onzas, Longitud Total de 14 in, Perforated neoprene grip bonded to...Más

Martillo de Uña,Fibra de Vidrio,16 Oz
Resultados por pág.:  16 | 32 | 48

Ven a Grainger para comprar herramientas con calidad y durabilidad cuando necesites un martillo de uña o un martillo de carpintero. Ambos tipos de martillo contienen un extremo de martillo cilíndrico para clavar y una uña en el otro extremo. El extremo de uña de los martillos de uña tiene una curva más pronunciada para extraer los clavos con facilidad. Los martillos de enmarcado tienen una uña recta que se utiliza más para separar tablas que para extraer clavos. Los martillos de rasgado o con uña de rasgado son más ligeros que los martillos de enmarcado pero suelen tener una uña recta similar. También puedes encontrar martillos, martillos para tachuelas, martillos de California, martillos para concreto y más aquí. Compra una martillo de uña, un martillo de enmarcado o un martillo de rasgado en Grainger.

Nota: La disponibilidad del producto es en tiempo real y se ajusta continuamente. Se reservará tu producto cuando completes tu pedido. Más